28,56 €/ Stückexkl. MwSt
33,42 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAG49 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 13 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 11.8 kN |
Statische Belastung | 15.2 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |