Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5056ZZNR

  • ERIKS:13178020
  • Hersteller:NAS5056ZZNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6.626,66 €/ Stückexkl. MwSt

7.753,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAS50..ZZNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
190 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
2210 kN
Statische Belastung
4860 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig