4.946,62 €/ Stückexkl. MwSt
5.787,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAS50..UUNR |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 160 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 1570 kN |
Statische Belastung | 3350 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |