Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5044UUNR

  • ERIKS:13178017
  • Hersteller:NAS5044UUNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.322,17 €/ Stückexkl. MwSt

5.056,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAS50..UUNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
160 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
1510 kN
Statische Belastung
3110 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig