Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5038ZZNR

  • ERIKS:13178014
  • Hersteller:NAS5038ZZNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.804,01 €/ Stückexkl. MwSt

3.280,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAS50..ZZNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
136 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
1120 kN
Statische Belastung
2230 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig