Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5036ZZNR

  • ERIKS:13178012
  • Hersteller:NAS5036ZZNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.460,54 €/ Stückexkl. MwSt

2.878,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAS50..ZZNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
136 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
1070 kN
Statische Belastung
2140 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig