1.921,49 €/ Stückexkl. MwSt
2.248,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAS50..UUNR |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 109 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 720 kN |
Statische Belastung | 1390 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |