Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5030ZZNR

  • ERIKS:13178006
  • Hersteller:NAS5030ZZNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.426,69 €/ Stückexkl. MwSt

1.669,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAS50..ZZNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
100 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
623 kN
Statische Belastung
1210 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig