1.075,22 €/ Stückexkl. MwSt
1.258,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAS50..ZZNR |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 95 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 537 kN |
Statische Belastung | 1000 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |