Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5026UUNR

  • ERIKS:13178001
  • Hersteller:NAS5026UUNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.194,86 €/ Stückexkl. MwSt

1.397,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAS50..UUNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
95 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
537 kN
Statische Belastung
1000 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig