Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5020ZZNR

  • ERIKS:13177996
  • Hersteller:NAS5020ZZNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

535,85 €/ Stückexkl. MwSt

626,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAS50..ZZNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
67 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
318 kN
Statische Belastung
584 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig