Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5019UUNR

  • ERIKS:13177993
  • Hersteller:NAS5019UUNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

521,71 €/ Stückexkl. MwSt

610,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAS50..UUNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
67 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
312 kN
Statische Belastung
562 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig