Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5018ZZNR

  • ERIKS:13177992
  • Hersteller:NAS5018ZZNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

400,55 €/ Stückexkl. MwSt

468,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAS50..ZZNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
67 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
305 kN
Statische Belastung
540 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig