Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5017ZZNR

  • ERIKS:13177990
  • Hersteller:NAS5017ZZNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

368,37 €/ Stückexkl. MwSt

430,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAS50..ZZNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
257 kN
Statische Belastung
446 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig