Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5016ZZNR

  • ERIKS:13177988
  • Hersteller:NAS5016ZZNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

306,07 €/ Stückexkl. MwSt

358,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAS50..ZZNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
251 kN
Statische Belastung
428 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig