Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5015UUNR

  • ERIKS:13177985
  • Hersteller:NAS5015UUNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

317,65 €/ Stückexkl. MwSt

371,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAS50..UUNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
54 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
179 kN
Statische Belastung
308 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig