235,57 €/ Stückexkl. MwSt
275,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAS50..ZZNR |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 54 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 171 kN |
Statische Belastung | 284 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |