Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5013UUNR

  • ERIKS:13177981
  • Hersteller:NAS5013UUNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

243,08 €/ Stückexkl. MwSt

284,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAS50..UUNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
128 kN
Statische Belastung
224 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig