Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5012UUNR

  • ERIKS:13177979
  • Hersteller:NAS5012UUNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

226,40 €/ Stückexkl. MwSt

264,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAS50..UUNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
123 kN
Statische Belastung
208 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig