206,67 €/ Stückexkl. MwSt
241,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAS50..UUNR |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 118 kN |
Statische Belastung | 193 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |