Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAS5009ZZNR

  • ERIKS:13177974
  • Hersteller:NAS5009ZZNR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

167,57 €/ Stückexkl. MwSt

196,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAS50..ZZNR
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
95.5 kN
Statische Belastung
144 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig