Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAG4928UU

  • ERIKS:13177970
  • Hersteller:NAG4928UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

978,22 €/ Stückexkl. MwSt

1.144,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAG49..UU
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
50 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
249 kN
Statische Belastung
531 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig