385,69 €/ Stückexkl. MwSt
451,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAG49..UU |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 35 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 117 kN |
Statische Belastung | 222 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |