Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAG4917UU

  • ERIKS:13177956
  • Hersteller:NAG4917UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

300,79 €/ Stückexkl. MwSt

351,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAG49..UU
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
35 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
200 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig