Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAG4916UU

  • ERIKS:13177954
  • Hersteller:NAG4916UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

259,64 €/ Stückexkl. MwSt

303,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAG49..UU
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
83 kN
Statische Belastung
157 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig