Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAG4915UU

  • ERIKS:13177952
  • Hersteller:NAG4915UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

229,22 €/ Stückexkl. MwSt

268,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAG49..UU
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
80 kN
Statische Belastung
146 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig