125,18 €/ Stückexkl. MwSt
146,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAG49..UU |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 50.3 kN |
Statische Belastung | 84.3 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |