Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAG4908UU

  • ERIKS:13177938
  • Hersteller:NAG4908UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,81 €/ Stückexkl. MwSt

82,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAG49..UU
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
22 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
34.6 kN
Statische Belastung
49.5 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig