Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAG4906UU

  • ERIKS:13177934
  • Hersteller:NAG4906UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,45 €/ Stückexkl. MwSt

62,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAG49..UU
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
17 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
19.4 kN
Statische Belastung
27.6 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig