44,46 €/ Stückexkl. MwSt
52,02 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAG49..UU |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 17 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 15.6 kN |
Statische Belastung | 18.9 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |