Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAG4902UU

  • ERIKS:13177926
  • Hersteller:NAG4902UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,48 €/ Stückexkl. MwSt

43,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAG49..UU
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
13 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
11.8 kN
Statische Belastung
15.2 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig