Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAG4901UU

  • ERIKS:13177924
  • Hersteller:NAG4901UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,98 €/ Stückexkl. MwSt

40,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAG49..UU
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
13 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
10.3 kN
Statische Belastung
12 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig