Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NAG4900UU

  • ERIKS:13177922
  • Hersteller:NAG4900UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,26 €/ Stückexkl. MwSt

40,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAG49..UU
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
13 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
9.65 kN
Statische Belastung
10.8 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig