Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NAU4922

  • ERIKS:13178058
  • Hersteller:NAU4922
Image 1
Zur Liste hinzufügen

520,08 €/ Stückexkl. MwSt

608,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAU49
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
113 kN
Statische Belastung
200 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig