Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NAU4919

  • ERIKS:13145163
  • Hersteller:NAU4919
Image 1
Zur Liste hinzufügen

283,58 €/ Stückexkl. MwSt

331,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAU49
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
35 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
81 kN
Statische Belastung
136 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig