255,97 €/ Stückexkl. MwSt
299,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAU49 |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 35 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 79.5 kN |
Statische Belastung | 130 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |