Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NAU4915

  • ERIKS:13178047
  • Hersteller:NAU4915
Image 1
Zur Liste hinzufügen

153,63 €/ Stückexkl. MwSt

179,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAU49
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
54.8 kN
Statische Belastung
88.2 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig