Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NAU4914

  • ERIKS:13178045
  • Hersteller:NAU4914
Image 1
Zur Liste hinzufügen

147,39 €/ Stückexkl. MwSt

172,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAU49
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
53.7 kN
Statische Belastung
84.6 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig