115,28 €/ Stückexkl. MwSt
134,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAU49 |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 34.7 kN |
Statische Belastung | 51.4 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |