Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NAU4910

  • ERIKS:13178037
  • Hersteller:NAU4910
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,16 €/ Stückexkl. MwSt

76,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAU49
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
22 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
26.2 kN
Statische Belastung
36.2 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig