Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NAU4908

  • ERIKS:13178033
  • Hersteller:NAU4908
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,93 €/ Stückexkl. MwSt

60,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAU49
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
22 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
29.4 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig