Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NAU4907

  • ERIKS:13178031
  • Hersteller:NAU4907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,46 €/ Stückexkl. MwSt

52,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAU49
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
26.3 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig