Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NAU4906

  • ERIKS:13178029
  • Hersteller:NAU4906
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,34 €/ Stückexkl. MwSt

46,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAU49
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
17 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
13 kN
Statische Belastung
16.2 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig