Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NAU4903

  • ERIKS:13178024
  • Hersteller:NAU4903
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,01 €/ Stückexkl. MwSt

35,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAU49
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
13 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
8.24 kN
Statische Belastung
9.67 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig