26,41 €/ Stückexkl. MwSt
30,90 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAU49 |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 13 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 6.95 kN |
Statische Belastung | 7.12 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |