24,88 €/ Stückexkl. MwSt
29,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAU49 |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 13 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 6.58 kN |
Statische Belastung | 6.47 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |