1.003,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.173,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAU49..UU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 50 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 174 kN |
Statische Belastung | 327 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |