Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig Mit Dichtung NAU4926UU

  • ERIKS:13178062
  • Hersteller:NAU4926UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

865,51 €/ Stückexkl. MwSt

1.012,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAU49..UU
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
50 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
166 kN
Statische Belastung
304 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig