Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig Mit Dichtung NAU4918UU

  • ERIKS:13178054
  • Hersteller:NAU4918UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

332,43 €/ Stückexkl. MwSt

388,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAU49..UU
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
35 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
79.5 kN
Statische Belastung
130 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig