286,56 €/ Stückexkl. MwSt
335,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAU49..UU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 35 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 75.4 kN |
Statische Belastung | 120 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |